Kulatý kartáč 125x12x25xM14 E 0,35 mm PREMIUM nerezová ocel

Č. pol.: 34042528
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34042528
EAN/GTIN 9003170023023
Číslo výrobcu 34042528

Popis

Popis:

PRÉMIOVÝ kulatý kartáč pro úhlovou brusku je ideální pro obrábění nerezové oceli. Plstěný kartáč má dlouhou životnost a může být použit pro odstraňování rzi, barvy, barvy, váhy a zbytků betonu, stejně jako pro přípravu povrchu a dokončování oceli. Drát kartáčů je vyroben z vysoce kvalitní nerezové oceli, která trvale zabraňuje korozi obrobku. Kromě toho je tento nástroj ideální pro obrábění svarů.

Charakteristika:

  • Tvar: 1R DZ KULATÉ KARTÁČE
  • Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: E 0,35 mm
  • Rozměr (D x Š x H x H x Š x H): 125 x 12 x 25 x M14 mm
  • Průměr: 125 mm
  • Tloušťka: 12 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
  • Vysoce kvalitní drát z nerezové oceli zabraňuje korozi obrobku

Použitie:

  • Pro odstraňování rzi, barvy a laku, čištění svarů, přípravu povrchu a povrchovou úpravu nerezové oceli
  • Zejména pro obrábění svarů

Odporúčanie:

  • DZ opletený drát pro těžkou práci, těžké znečištění nebo odstranění barev a laků

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka