IHP 130 IC948 Výměnné vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění materiálů ISO P (nelegovaná a uhlíková ocel).

Č. pol.: 3404172
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3404172
EAN/GTIN 7291075481761
Číslo výrobcu 3404172
Číslo L L24050 2010

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 13 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 13,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 13 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.64 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 13.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.96 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka