IHP 127 IC948 Výměnné vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění materiálů ISO P (nelegovaná a uhlíková ocel).

Č. pol.: 3404171
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3404171
EAN/GTIN 7291075481754
Číslo výrobcu 3404171
Číslo L L24050 1178

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezné hrany (DC) 12,7 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 12,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 12.7 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.05 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.95 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka