Y-SVJCR 1212K-11S Integrální nástroje se šroubovým zámkem v ose Y nesoucí 35° kosočtvercové břitové destičky s úhlem hřbetu 7° pro stroje švýcarského typu

Č. pol.: 3404143
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria NEOYSWISS
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3404143
EAN/GTIN 7291075479584
Číslo výrobcu 3404143
Číslo L L23990 641

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm, délka hlavy (LH) 21 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 125 mm
  • Funkcní šírka (WF) 0 mm
  • Délka hlavy (LH) 21 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VCMT 1103
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka