Dámský Svetr High Vis s polovičním zipem námořnicky modrý/ High Vis žlutý XS

Č. pol.: 340311588933XS
Tabuľka veľkostí

Prehľad veľkostí dámskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Normálne dámske veľkosti (telesná výška 176 cm – 180 cm)
Objednaná veľkosť Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Ako sa odmerať
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
Veľkosť Unisex XS
Druh produktu Mikina

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 340311588933XS
EAN/GTIN 7330509815519
Číslo výrobcu 340311588933XS

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% bavlna, francouzské froté, 320 g/m².
Fluorescenční materiál ze 100% polyesteru

Zpracování
Prodloužený zadní díl
Zapínání na konci rukávu

Detaily
Vysoký límec na zip
Panely ve vysokém provedení, pro zvýšenou viditelnost

Reflex
50 mm široký střih reflexní pásky, odrazky na ramenou

Popis:

  • Svetr High Vis dámského střihu, který patří do rodiny viditelných
  • Svetr High Vis má zip v límci, manžety v rukávech a prodloužené zadní zakončení
  • Má střih s reflexními detaily a panely v Hi-vis provedení pro zvýšení viditelnosti
  • Tmavá část Svetr High Visu se skládá ze 100% bavlny a Hi-vis části ze 100% polyesteru
  • Vychází z pánského modelu 3432

Norma:

  • Hi-vis certification not applicable

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka