Mokrá vrtací korunka 82x450x11/4″ mm TGD

Č. pol.: 34017777
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Vrták do kamene

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 34017777
    EAN/GTIN 9003170003049
    Číslo výrobcu 34017777

    Popis

    Charakteristika:

    • Tvar: HOHL1 50115A DIAMANTOVÝ - DUTÝ VRTÁK
    • Vhodnost materiálu: Beton
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: 24 - 3,5 - 11,3
    • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 82 x 450 x 11/4″ mm
    • Průměr: 82 mm
    • Tloušťka: 450 mm
    • Velikost zrna: 38
    • Nástroj pro: Jádrové vrtání

    Výhoda:

    • Konstantní rychlý řezný výkon a znatelná hladkost
    • Velmi dlouhá životnost.

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka