MM TS195-H50D-06T08 IC908 Vyměnitelné karbidové T-drážkové frézovací hlavy s různými poloměry rohů.

Č. pol.: 3401417
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
    Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3401417
    EAN/GTIN 7291075446685
    Číslo výrobcu 3401417
    Číslo L L24060 656

    Popis

    Popis:

    Modulární frézovací hlavy, vlastnosti rozhraní T08, hloubka řezu, max. (CDX) 3,45 mm, průměr řezu (DC) 19,5 mm, počet drážek (NOF) 6, celková délka (OAL) 13,1 mm.

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 3.45 mm
    • Prumer rezu (DC) 19.5 mm
    • Šírka rezu (CW) 5 mm
    • Pocet drážek (NOF) 6
    • Celková délka (OAL) 13.1 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka