MM TS165-H40A-06T05 IC908 Vyměnitelné karbidové T-drážkové frézovací hlavy s různými poloměry rohů.

Č. pol.: 3401403
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
    Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3401403
    EAN/GTIN 7291075446548
    Číslo výrobcu 3401403
    Číslo L L24060 641

    Popis

    Popis:

    Modulární frézovací hlavy, vlastnosti rozhraní T05, hloubka řezu, max. (CDX) 4,25 mm, průměr řezu (DC) 16,5 mm, počet drážek (NOF) 6, celková délka (OAL) 11,25 mm.

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T05
    • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 4.25 mm
    • Prumer rezu (DC) 16.5 mm
    • Šírka rezu (CW) 4 mm
    • Pocet drážek (NOF) 6
    • Celková délka (OAL) 11.25 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka