3/8″ Nástrčný klíč (mm), Z-Serie 8 mm

Č. pol.: 3400MZ 8mm
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 3/8
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 3/8 palec
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3400MZ 8mm
EAN/GTIN 4991644030682
Číslo výrobcu 3400MZ 8mm
Číslo L L60050 6469

Popis

Popis:

Délka: 20 mm
Rozměr D2: 17 mm
D1: 11,5 mm
Délka: 4,5 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 8 mm
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka