3/8″ Nástrčný klíč (mm) 26 mm

Č. pol.: 3400M 26mm
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3400M 26mm
EAN/GTIN 4991644030248
Číslo výrobcu 3400M 26mm
Číslo L L60050 9487

Popis

Popis:

Délka: 35 mm
Rozměr D2: 30,5 mm
D1: 34,5 mm
Délka: 17 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 26 mm
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka