3/8″ Nástrčný klíč (inch) 1.65

Č. pol.: 3400A 7/16
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3400A 7/16
EAN/GTIN 4991644030491
Číslo výrobcu 3400A 7/16

Popis

Popis:

Délka: 26 mm
Rozměr D2: 17,3 mm
D1: 15,8 mm
Délka: 8,5 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka