3/8″ Nástrčný klíč (inch) 5/8″

Č. pol.: 3400A 5/8
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3400A 5/8
EAN/GTIN 4991644030545
Číslo výrobcu 3400A 5/8

Popis

Popis:

Délka: 28 mm
Rozměr D2: 20 mm
D1: 22 mm
Délka: 12 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 5/8″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka