3/8″ Nástrčný klíč (inch) 15/16″

Č. pol.: 3400A 15/16
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3400A 15/16
EAN/GTIN 4991644030606
Číslo výrobcu 3400A 15/16

Popis

Popis:

Délka: 34 mm
Rozměr D2: 28,5 mm
D1: 32 mm
Délka: 16 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 15/16″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka