Stranový klíč oboustranný ″Mikromechanika″ 3/16″

Č. pol.: 34.3/16
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34.3/16
EAN/GTIN 3148510983004
Číslo výrobcu 34.3/16
Číslo L L60130 6557

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: krátká hřídel a velmi tenké hlavice pro práci ve stísněných prostorech
  • polohy čelistí 15°/75° usnadňují práci s maticemi, které jsou standardními klíči nedostupné
  • chromovaný, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [″]: 3/16
  • B [mm]: 13
  • E [mm]: 2,4
  • L [mm]: 75
  • [g]: 10

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka