Stranový klíč oboustranný ″Mikromechanika″ 1/2″

Č. pol.: 34.1/2
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34.1/2
EAN/GTIN 3148510984803
Číslo výrobcu 34.1/2
Číslo L L60130 8247

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: krátká hřídel a velmi tenké hlavice pro práci ve stísněných prostorech
  • polohy čelistí 15°/75° usnadňují práci s maticemi, které jsou standardními klíči nedostupné
  • chromovaný, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [″]: 1/2
  • B [mm]: 27
  • E [mm]: 3,5
  • L [mm]: 120
  • [g]: 35

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka