Přesné přidržovací kleště na elektroniku s vícesložkovými návleky brunýrované 130 mm

Č. pol.: 34 52 130
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Uchopovacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 34 52 130
    EAN/GTIN 4003773080312
    Číslo výrobcu 34 52 130
    Číslo L L70010 1599

    Popis

    Popis:

    • pro nejjemnější montážní práce, např. v elektronice a přesné mechanice
    • pro uchopení, držení a ohýbání
    • přesné křížové uzamykání
    • cca. o 20 % nižší hmotnost než běžné elektronické kleště
    • šroubový spoj a pečlivě zpracované povrchy spojů pro hladký pohyb s nízkým třením v celém rozsahu otevření
    • plynulý chod dvojité pružiny pro jemné a rovnoměrné otevírání
    • ergonomicky optimalizované vícesložkové návleky

    Charakteristika:

    • Délka čelistí (B): 22,7 mm
    • Tloušťka čelistí (v místě kloubu) (D): 6,5 mm
    • Šířka hrotu (E): 1,6 mm
    • Tloušťka hrotu (F): 1,6 mm
    • Šířka hlavy (A): 11,2 mm
    • černěné
    • s vícesložkovým opláštěním
    • leštěný

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka