Popis:
Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 16 mm, max. délka břitu (APMX) 24 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 92 mm, upínací stopka Kulatá, upínací stopka Kulatá
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
- Polomer rohu (RE) 0.2 mm
- Prumer rezu (DC) 16 mm
- Maximální hloubka rezu (APMX) 24 mm
- Pocet drážek (NOF) 3
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
- Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.13 mm/zub
- Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.05 mm/zub
- Celková délka (OAL) 92 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Typ stopky Kulaté
- Použitelná délka (LU) 48 mm