Popis:
Čelní fréza s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 8 mm, průměr (DC/DCX) 8 mm, počet drážek (CICT) 1, max. délka drážky (APMX) 3,5 mm, celková délka (OAL) 60 mm, trn kulatý, trn kulatý, efektivní délka (LU) 15,3 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
- Prumer rezu (DC) 8 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 8 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 1
- Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
- Funkcní délka (LF) 60 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMT 040204 PNTR
- Celková délka (OAL) 60 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 8 Stupne
- Typ stopky Kulaté
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
- Použitelná délka (LU) 15.3 mm