NQCH16-GHSR-2-JHP Modulární hlavice JETCUT se šroubovým upínáním pro řezné destičky CUTGRIP pro zapichování a soustružení na soustružnických automatech s posuvným vřetenem

Č. pol.: 3397280
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria CUT-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3397280
    EAN/GTIN 7291075480252
    Číslo výrobcu 3397280
    Číslo L L23920 2722

    Popis

    Popis:

    Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 3 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,2 mm, celková délka (OAL) 32,8 mm.

    Charakteristika:

    • Maximální šírka rezu (CWX) 3 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 2.2 mm
    • Výška odsazení dna hlavy (HBH) 2 mm
    • Celková délka (OAL) 32.8 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka