NQCH16-SWLNL-04S-JHP Modulární vyměnitelné hlavičky JETCUT se šroubovým upínáním pro pozitivní oboustranné destičky Trigon, pro použití na soustružnických automatech s posuvným vřeteníkem

Č. pol.: 3397273
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria miniPturn
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3397273
EAN/GTIN 7291075479935
Číslo výrobcu 3397273
Číslo L L23990 424

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, celková délka (OAL) 28,8 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 16.15 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WNGP 0403
  • Celková délka (OAL) 28.8 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 11 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 1 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "miniPturn" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka