NQCH12-GHSR-2-JHP Modulární hlavice JETCUT se šroubovým upínáním pro řezné destičky CUTGRIP pro zapichování a soustružení na soustružnických automatech s posuvným vřetenem

Č. pol.: 3397226
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3397226
EAN/GTIN 7291075480238
Číslo výrobcu 3397226
Číslo L L23920 2562

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 3 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,2 mm, celková délka (OAL) 32,8 mm.

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.2 mm
  • Výška odsazení dna hlavy (HBH) 2 mm
  • Celková délka (OAL) 32.8 mm

Vhodné výrobky

Vložky