NQCH12-SCACR-09S-JHP Modulární vyměnitelné hlavičky JETCUT se šroubovým zámkem pro 80° kosočtvercové destičky s úhlem hřbetu 7°, pro použití na soustružnických automatech

Č. pol.: 3397175
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3397175
    EAN/GTIN 7291075479782
    Číslo výrobcu 3397175
    Číslo L L23990 1807

    Popis

    Popis:

    Soustružnické nástroje s WSP, délka hlavy (LH) 20 mm, celková délka (OAL) 28,8 mm

    Charakteristika:

    • Smer rezu Pravá ruka
    • Funkcní šírka (WF) 12.15 mm
    • Délka hlavy (LH) 20 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CC 09T3
    • Celková délka (OAL) 28.8 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka