DCGT 11T302-F1M-20P IC1008 55° kosočtvercové břitové destičky se 7° úhlem hřbetu pro polodokončovací a dokončovací soustružení měkkých materiálů a slitin s vysokou teplotou.

Č. pol.: 3397159
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria SWISSTURN
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3397159
    EAN/GTIN 7291075479485
    Číslo výrobcu 3397159
    Číslo L L23950 2665

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / zapichování, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, délka řezné hrany (L) 11,63 mm, průměr vkruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka řezné břitové destičky (s ) 3,97 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
    • Délka rezné hrany (L) 11.63 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
    • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 4.4 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.97 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.15 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.15 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.03 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka