DXJNR 3232X-12-JHP-MC Tuhé upínací nástroje s kanálky pro vysokotlakou chladicí kapalinu nesoucí 70° kosočtvercové destičky

Č. pol.: 3396584
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria NEOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3396584
EAN/GTIN 7291075486988
Číslo výrobcu 3396584
Číslo L L23990 2046

Popis

Popis:

  • Soustružnické nástroje s WSP
  • Funkční délka (LF): 137 mm
  • Délka hlavy (LH): 37 mm
  • Celková délka (OAL): 137 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu : Right Hand
  • Funkcní délka (LF): 137 mm
  • Funkcní šírka (WF): 40 mm
  • Délka hlavy (LH): 37 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 12.7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): XNMG 1204
  • Celková délka (OAL): 137 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 6 Degrees
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): 6 Degrees
  • Výška dríku (H): 32 mm
  • Šírka stopky (B): 32 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka