DXJNR 2525X-12-JHP-MC Tuhé upínací nástroje s kanály pro vysokotlakou chladicí kapalinu nesoucí 70° kosočtvercové břitové destičky

Č. pol.: 3396582
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) NEOTURN
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3396582
EAN/GTIN 7291075480351
Číslo výrobcu 3396582
Číslo L L23990 1619

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 122 mm, délka hlavy (LH) 37 mm, celková délka (OAL) 122 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 122 mm
  • Funkcní šírka (WF) 32 mm
  • Délka hlavy (LH) 37 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XNMG 1204
  • Celková délka (OAL) 122 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 6 Stupne
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "NEOTURN" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka