Y-SDJCR 1616K-11S Integrální nástroje se šroubovým zámkem v ose Y pro destičky s úhlem hřbetu 7° a 55° kosočtvercové destičky pro stroje švýcarského typu

Č. pol.: 3396235
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria NEOYSWISS
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3396235
EAN/GTIN 7291075479553
Číslo výrobcu 3396235
Číslo L L23990 1416

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm, délka hlavy (LH) 21 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 125 mm
  • Funkcní šírka (WF) 0 mm
  • Délka hlavy (LH) 21 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DCMT 11T3
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné výrobky

Vložky