ETS D1.25-0.39-W0.62-XN09 Frézy T-SLOT nesoucí čtyřhranné břitové destičky XNMU 0904 se 4 pravými a 4 levými břity

Č. pol.: 3393672
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 3393672
EAN/GTIN 7291075440423
Číslo výrobcu 3393672
Číslo L L23980 2777

Popis

Popis:

Štěrbina, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 1-1/4″, Počet řezných položek (CICT) 4, šířka řezu (CW) 0,39″, Celková délka (OAL) 2-1/4″, počet periferních efektivních řezných hran (ZEFP) 3

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Šírka rezu (CW): 0.39″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): XNMU 0904 .
  • Celková délka (OAL): 3-1/4″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 2
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 1-1/4″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka