RDS FR D040-04-16-12 Čelní frézy nesoucí oboustranné kulaté destičky s 12 řeznými hranami

Č. pol.: 3393584
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ROUNDMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3393584
EAN/GTIN 7291075481334
Číslo výrobcu 3393584
Číslo L L23980 680

Popis

Popis:

Čelní a rohová fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 4, průměr náboje (DHUB) 38 mm, celková délka (OAL) 45 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 27.9 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 38 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RDS RNMU1255EN-HP
  • Celková délka (OAL) 45 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.