RDS ER D32/1.26-3-M16-12 Frézy se závitovým připojením FLEXFIT s oboustrannými kruhovými břitovými destičkami s 12 řeznými hranami

Č. pol.: 3393583
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FLEXFIT
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3393583
EAN/GTIN 7291075481310
Číslo výrobcu 3393583
Číslo L L23980 672

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 29 mm, průměr (DC/DCX) 20,06 mm, počet břitových těles (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 2,5 mm, celková délka (OAL) 65 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 29 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M16
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 20.06 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 20.06 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 25 mm
  • Funkcní délka (LF) 40 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RDS RNMU1255EN-HP
  • Celková délka (OAL) 65 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 0.9 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.