Popis:
Držáky nástrojů pro modulární frézovací hlavy, délka tělesa (LB) 10 mm, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 15,3 mm, velikost závitu držáku nástroje, strana obrobku (THSZWS) T08, celková délka (OAL) 30,3 mm, délka držáku nástroje (LPR) 19 mm
Charakteristika:
- Prumer telesa (BD) 11.6 mm
- Délka telesa (LB) 10 mm
- Upínací délka na strane stroje (LSCMS) 11.3 mm
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15.3 mm
- Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
- Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T08
- Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 13 mm
- Celková délka (OAL) 30.3 mm
- Délka upínace (LPR) 19 mm