QCP 045 IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3392642
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3392642
    EAN/GTIN 7291075451696
    Číslo výrobcu 3392642
    Číslo L L24050 1383

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 4,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 4,5, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 4.5 mm
    • Funkcní délka (LF) 2.84 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 4.5
    • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 0.91 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka