D3N 220-176-25.4A-8D Výměnná hlava 3 břitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání 8xD

Č. pol.: 3392307
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3392307
EAN/GTIN 7291075442595
Číslo výrobcu 3392307
Číslo L L24040 514

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 0,866″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 22, Celková délka (OAL) 10,93″, použitelná délka (LU) 7,119″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.866″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.902″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.866″
  • Desetinný ekvivalent: 0.866″
  • Prumer príruby (DF): 1.26″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 22
  • Skupina délek: 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 220­IQ
  • Celková délka (OAL): 10.93″
  • Délka špicky britu(PL): 0.185″
  • Délka upínace (LPR): 8.732″
  • Použitelná délka (LU): 7.119″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka