D3N 200-160-25.4A-8D Výměnná hlava 3 břitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání 8xD

Č. pol.: 3392299
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3392299
EAN/GTIN 7291075442571
Číslo výrobcu 3392299
Číslo L L24040 653

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 0,787″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 20, Celková délka (OAL) 10,128″, použitelná délka (LU) 6,474″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.787″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.823″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.787″
  • Desetinný ekvivalent: 0.787″
  • Prumer príruby (DF): 1.26″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 20
  • Skupina délek: 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 200­IQ
  • Celková délka (OAL): 10.128″
  • Délka špicky britu(PL): 0.17″
  • Délka upínace (LPR): 7.929″
  • Použitelná délka (LU): 6.474″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka