D3N 150-120-19.05R-8D Výměnná hlava 3 břitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou. Hloubka vrtání 8xD

Č. pol.: 3392290
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria LOGIQ3CHAM
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3392290
    EAN/GTIN 7291075442656
    Číslo výrobcu 3392290
    Číslo L L24040 422

    Popis

    Popis:

    Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC) 0,591″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 15, Celková délka (OAL) 7,92″, použitelná délka (LU) 4,865″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.591″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 0.626″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 0.591″
    • Desetinný ekvivalent: 0.591″
    • Prumer príruby (DF): 0.984″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 15
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 150-IQ
    • Celková délka (OAL): 7.92″
    • Délka špicky britu(PL): 0.137″
    • Délka upínace (LPR): 5.956″
    • Použitelná délka (LU): 4.865″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka