D3N 125-100-15.87R-8D H13 Výměnná hlava 3 břitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou. Hloubka vrtání 8xD

Č. pol.: 3392276
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3392276
EAN/GTIN 7291075466324
Číslo výrobcu 3392276
Číslo L L24040 1297

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,492″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 12, Celková délka (OAL) 6,837″, použitelná délka (LU) 4,047″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Prumer rezu (DC): 0.492″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.508″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.492″
  • Desetinný ekvivalent: 0.492″
  • Prumer príruby (DF): 0.787″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 12
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 125-IQ
  • Celková délka (OAL): 6.837″
  • Délka špicky britu(PL): 0.107″
  • Délka upínace (LPR): 4.951″
  • Použitelná délka (LU): 4.047″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka