IFP 381-SPADE IQ IC908 Výměnné vyvrtávací hlavice DFN pro nerezovou ocel (ISO M) a vysokoteplotní slitiny (ISO S)

Č. pol.: 3392192
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3392192
EAN/GTIN 7291075452693
Číslo výrobcu 3392192
Číslo L L24050 1352

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 38,1 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 38,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka břitu (LPR) 22 mm

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 38.1 mm
  • Funkcní délka (LF) 16.21 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 38.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 5.791 mm
  • Délka upínace (LPR) 22 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka