D3N 240-192-32R-8D Vrtací těleso pro tříbřité vrtací korunky s vnitřním chlazením, válcová stopka, hloubka vrtání 8xD

Č. pol.: 3392188
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3392188
EAN/GTIN 7291075440690
Číslo výrobcu 3392188
Číslo L L24040 156

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 24 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 24, celková délka (OAL) 301,5 mm, efektivní délka (LU) 197,21 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 24 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 24.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 24 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 24
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 240-IQ
  • Celková délka (OAL) 301.5 mm
  • Délka špicky britu(PL) 5.21 mm
  • Délka upínace (LPR) 241.54 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 197.21 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.