QCP 253-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3391228
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3391228
EAN/GTIN 7291075424768
Číslo výrobcu 3391228
Číslo L L24050 1312

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 25,3 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 25,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka frézy (LPR) 15,98 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 25.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 10.64 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 25.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 5.34 mm
  • Délka upínace (LPR) 15.98 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka