Popis:
Vrták z plného karbidu, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 12 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, směr (HAND) Right Hand, průměr vrtáku (DC) 10,3 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 10,3 mm, délka drážky (LCF) 55 mm, rozsah L/D 3xD, rozsah L/D 3xD, celková délka (OAL) 102 mm, efektivní délka (LU) 40 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Smer rezu Pravá ruka
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 10.3 mm
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 10.3 mm
- Délka spirály(LCF) 55 mm
- Skupina délek 3xD
- Pocet zubu 3
- Celková délka (OAL) 102 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 45 mm
- Typ stopky Kulaté
- Použitelná délka (LU) 40 mm