SCCD 080-029-080 ACP3 IC608 Tříbřité vrtáky z tvrdokovu s vnitřním přívodem chladicí kapaliny, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3390152
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SOLIDDRILL
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3390152
EAN/GTIN 7291075435634
Číslo výrobcu 3390152
Číslo L L24240 978

Popis

Popis:

Vrták z plného karbidu, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 8 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, směr (HAND) pravý, průměr vrtáku (DC) 8 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 8 mm, délka drážky (LCF) 42 mm, rozsah L/D 3xD, rozsah L/D 3xD, celková délka (OAL) 79 mm, pracovní délka (LU) 29 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 8 mm
  • Délka spirály(LCF) 42 mm
  • Skupina délek 3xD
  • Pocet zubu 3
  • Celková délka (OAL) 79 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 36 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 29 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka