Digitální 2bodový dutinoměr(trubka) palce / metrické, 8-40″, IP65, včetně 5 prodloužení

Č. pol.: 339-303
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu 2-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 339-303
EAN/GTIN 4946368595351
Číslo výrobcu 339-303
Číslo L L40010 7388

Popis

Popis:

Jedná se o dutinoměr vybavený nástavci, která nabízí následující výhody: Vyměnitelné nástavce - duté trubky. Měřicí povrchy z tvrdého kovu. Verze Digimatic s datovým výstupem. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu (stupeň krytí IP65), vhodné pro použití v přítomnosti chladicí kapaliny nebo řezných olejů.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 8 - 40
Hodnota kroku číslice: 0,0001″/0,001 mm
Stupnice: buben se stupnicí a objímka saténově chromovaná, ⌀18 mm
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabice, klíče, 1x baterie, nástavce, mikrometrického šroubu.
Napájení: 1x baterie SR-44