Popis:
Jedná se o dutinoměr vybavený nástavci, která nabízí následující výhody: Vyměnitelné nástavce - duté trubky. Měřicí povrchy z tvrdého kovu. Verze Digimatic s datovým výstupem. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu (stupeň krytí IP65), vhodné pro použití v přítomnosti chladicí kapaliny nebo řezných olejů.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 200 - 2000
Přírůstek číslic: 0,001 mm
Stupnice: Stupnice bubnu a objímky saténově chromované ⌀18 mm
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, klíče, 1x baterie, nástavce, mikrometrického šroubu.
Napájení: 1x baterie SR-44