Digitální 2bodový dutinoměr (trubka) 200-1000 mm ocel, IP65, rozšíření včetně 5 prodloužení

Č. pol.: 339-301
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
Druh produktu 2-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 339-301
EAN/GTIN 4946368595337
Číslo výrobcu 339-301
Číslo L L40010 5921

Popis

Popis:

Jedná se o dutinoměr vybavený nástavci, která nabízí následující výhody: Vyměnitelné nástavce - duté trubky. Měřicí povrchy z tvrdého kovu. Verze Digimatic s datovým výstupem. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu (stupeň krytí IP65), vhodné pro použití v přítomnosti chladicí kapaliny nebo řezných olejů.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 200 - 1000
Přírůstek číslic: 0,001 mm
Stupnice: buben se stupnicí a objímka saténově chromovaná, ⌀18 mm
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, klíče, 1x baterie, nástavce, mikrometrického šroubu.
Napájení: 1x baterie SR-44

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.