TGTBQ 25L-D160-JHP Nástrojové bloky pro upichování a zapichování Čtyřhranné adaptéry pro vysokotlakou chladicí kapalinu

Č. pol.: 3389045
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria LOGIQ F GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3389045
EAN/GTIN 7291075425758
Číslo výrobcu 3389045
Číslo L L23920 1605

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, celková výška (OAH) 107 mm, celková délka (OAL) 190,5 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Celková výška (OAH) 107 mm
  • Celková délka (OAL) 190.5 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25.5 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 160 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka