DCN 250-250-32R-10D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 10xD

Č. pol.: 3388001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3388001
    EAN/GTIN 7291075442403
    Číslo výrobcu 3388001
    Číslo L L24040 586

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 25 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 25.0, celková délka (OAL) 349,5 mm, efektivní délka (LU) 253,8 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 25 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 25.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 25 mm
    • Prumer príruby (DF) 42 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 25.0
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 250
    • Celková délka (OAL) 349.5 mm
    • Délka špicky britu(PL) 3.8 mm
    • Délka upínace (LPR) 289.5 mm
    • Použitelná délka (LU) 253.8 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka