TAGPAD-Y-D82L-3C Adaptér osy Y pro upichování a zapichování na víceúčelových strojích a soustružnických centrech s vysokotlakým chlazením pro řezné destičky TANG-GRIP.

Č. pol.: 3387787
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria TANG-GRIP_Y AXIS
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3387787
    EAN/GTIN 7291075435955
    Číslo výrobcu 3387787
    Číslo L L23920 2929

    Popis

    Popis:

    Upínací nástroj, max. šířka řezu (CWX) 3,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,8 mm, celková výška (OAH) 52 mm, celková délka (OAL) 77,4 mm.

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
    • Šírka telesa_2 (WB_2) 6 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 3.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
    • Celková výška (OAH) 52 mm
    • Celková délka (OAL) 77.4 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 82 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka