ER32 SRK 6X60 CX Tepelné upínače s integrovanou ER kleštinou a tryskovými chladicími drážkami pouze pro nástroje z tvrdokovu

Č. pol.: 3387368
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3387368
EAN/GTIN 7291075482218
Číslo výrobcu 3387368
Číslo L L24120 38

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 6 mm, velikost stopky (SS) ER32

Charakteristika:

  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 6 mm
  • Velikost stopky (SS) ER32