TAG N4HF IC1010 Jednostranné břitové destičky pro oddělování a zapichování tvrdých materiálů obrobků s vysokým posuvem a pro náročné aplikace

Č. pol.: 3387287
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3387287
EAN/GTIN 7291075425444
Číslo výrobcu 3387287
Číslo L L23930 594

Popis

Popis:

Řezné destičky, poloměr rohu (RE) 0,5 mm, šířka řezu (CW) 4 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek HF
  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.4 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.3 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač