TAG N3HF IC1010 Jednostranné břitové destičky pro oddělování a zapichování tvrdých materiálů obrobků s vysokým posuvem a pro náročné aplikace

Č. pol.: 3387264
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3387264
    EAN/GTIN 7291075425437
    Číslo výrobcu 3387264
    Číslo L L23930 17

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, šířka řezu (CW) 3 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek HF
    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Šírka rezu (CW) 3 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.35 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.25 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka