HSK A63 SRK 6X50 CX Tepelné upínače s HSK DIN69893 tvaru A, kuželovou stopkou a kanálky pro proud chladicí kapaliny, pouze pro nástroje z plného karbidu

Č. pol.: 3387119
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3387119
EAN/GTIN 7291075467413
Číslo výrobcu 3387119
Číslo L L24120 1396

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 6 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 6 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.